26 tépőzáraszál fehér (alacsony olvadáspontú) Ø11x200mm

Cikkszám: 630437000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztóanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630437000
EAN / GTIN 4061792247772
Gyártó száma 630437000
L-szám L01750 785

Leírás

Leírás:

  • Alacsony, 130°C (270°F) feldolgozási hőmérsékletű Low Melt ragasztópálca hőmérséklet-érzékeny anyagok megmunkálásához
  • Hőérzékeny anyagok ragasztásához, mint például Styrofoam®, PU hab, merev PVC, nejlon, poliészter, gumi stb.
  • Levonószermentes és maradék nélkül eltávolítható forró levegővel
  • Alacsony feldolgozási hőmérsékletű forró ragasztópisztolyokhoz, pl. a Metabo HK 18 LTX 20 akkumulátoros forró ragasztópisztolyhoz.

Jellemző:

  • Szín: Fehér
  • A ragasztó nyitott ideje: Kb. 15 másodperc