Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Rendszerdoboz 3-3

Cikkszám: 630310 3-3

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 424 mm
Külső méret szélesség 170 mm
Külső méret magasság 32 mm
Belső méret hossz 418 mm
Belső méret szélesség 159 mm
Belső méret magasság 26 mm
Termék fajtája Rendszerdoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630310 3-3
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz