Körmöskulcsok csapokkal 120/130 mm

Cikkszám: 628500 120/130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1810A
Gyártó jelölése DIN 1810B
Anya külső ⌀ 120 mm - 130 mm
Teljes hossz 335 mm
Csap ⌀ 8 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628500 120/130
EAN / GTIN 4020772055011
Gyártó száma 55012

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.
Körmöskulcs csappal DIN 1810 A szerint.

Felhasználás:

Keresztfuratos anyákhoz DIN 1816.
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
    Anya külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz