Elektronikai hatszög csavarhúzó 0,71 mm

Cikkszám: 627490 0,71
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 0,71 mm
Pengehossz 40 mm
Teljes hossz 133 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Forgatható sapka igen
Gömbvégű fej nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627490 0,71
EAN / GTIN 7610733268368
Gyártó száma 8123.0,71-40

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél könnyű járású forgó sapkával (a mutatóujj hegyének a támasztására a precíz munkavégzés érdekében). Optimális formájú gyorsforgató felület a gyors, hatékony csavarozáshoz és erőkifejtő zóna nagyobb nyomatékok átvitelhez.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Maximális méretpontosságú pengék. Nikkelezett és krómozott felület.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz