Hajlított hatszögkulcs készlet, tartógolyóval Multicolour műanyag bevonattal, Hex-Plus 9

Cikkszám: 627133 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
664 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Csavarhúzók száma 9
Alapanyag Króm-vanádium acél
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Tartó funkció Tartógolyó 3 mérettől
Kulcsméret 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Kulcsnyílás méret metrikus
Színjelölés igen
Műanyaggal bevont szár igen
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627133 9
EAN / GTIN 4013288188403
Gyártó száma 05022210001

Leírás

Kivitel:

A kiváló minőségű acélból készült rugós tartógolyó a csavarokat minden helyzetben biztosan megtartja, még a kibillent csavarokat is. Ez a tartó funkció ideális szerszámmá teszi a kulcsot, különösen akkor, ha a csavarokat függőleges, ferdén felfelé vagy lefelé lévő helyekre, vagy akár mély zsákfuratokba kell behelyezni és becsavarozni.
A műanyag tartó minden egyes kulcs egyszerű kivételét teszi lehetővé, anélkül, hogy egy másikat el kellene mozdítani.

Előny:

„Take it easy“ szerszámkereső méret szerinti színjelöléssel – a szerszám egyszerű és gyors megtalálásához.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), BlackLaser felület.

Tartalma:

1-1 hajlított kulcs – 3 mm-től tartógolyóval: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret
Tárolás: Műanyag tartó