Elektronikai csavarhúzó Torx®-hoz TX3

Cikkszám: 625775 TX3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX3
Pengehossz 40 mm
Teljes hossz 133 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Penge anyaga PB Swiss Tools speciális ötvözet
Forgatható sapka igen
Furat a Torx® profilban nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625775 TX3
EAN / GTIN 7610733268504
Gyártó száma 8124.3-40

Leírás

Kivitel:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Krómozott felület, fekete hegy.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
TX6 Torx® profiltól furattal biztosító csapos és anélküli csavarokhoz.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz