Biztonsági kés SECUPRO 625 kampós pengével 98, 1 darab

Cikkszám: 625098.02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625098.02
EAN / GTIN 4002632804021
Gyártó száma 625098.02
L-szám L60170 906

Leírás

Leírás:

Hosszú kar. Hosszú penge. Élvezze sokáig. Az kampós penge.
A SECUPRO 625 az ergonómikus fogókések élvonalába tartozik. Állítása egyértelmű: Prémium. Mert ebben megtalálja, amit a professzionális felhasználók akarnak: Egy alumíniumból készült nyél. Egy sima működésű kar a penge kioldásához. Nagy vágási mélység, teljesen automatikus pengevisszahúzással kombinálva. Kényelmes pengecsere. És mindez az a magabiztos érzés, hogy egy csúcsminőségű eszközt tart a kezében.
  • Alapanyag:
    Alumínium
  • Kiemelkedő ergonómia
    a SECUPRO 625-at a nehéz felhasználók kezébe „építettük”, mint szinte minden vágószerszám korábban. A hosszú, sima működésű kar, a lekerekített nyél, a puha markolat a kés hátulján – tesztelje magát!
  • A nyél robusztus és kiegyensúlyozott
    , ahogy Ön látja és érzi, kiváló minőségű alumíniumból készült. A robusztus kialakítás kéz a kézben jár az optimális súlyelosztással. A következmény: Nem gyengíti az eszközöket és a felhasználókat.
  • Special betét
    a kampós penge különösen alkalmas mindenféle padlóburkolathoz, de sokkal több. A pengét néhány egyszerű lépésben módosíthatja – kényelmesen előre a váltó gomb megemelésével és a kar megnyomásával.
  • 2-utas használható penge
    Mielőtt a minőségi pengét ki kellene cserélnie, egyszer elfordíthatja. Ez megduplázza a penge működési idejét – és csökkenti az erőfeszítést. Mert a termék úgy vágja le, mint az újat.
  • A penge visszahúzás az
    elülső markolat területén is megbízhatóan működik, a biztosíték pedig még hátra vár. Ez lehetővé teszi a kar rögzítését, és megakadályozza, hogy a kés véletlenül megbotoljon.

Jellemző:

  • Markolat: Emelőkar
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nagyon magas szintű biztonság (SECUPRO)
  • Biztonsági technológia II: Teljesen automata penge visszahúzás
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 17 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, műanyag heveder, gumi, PVC padlóburkolat, burkolat, textil, tekercselés, nyújtás, zsugorfólia, film és papírháló, ragasztószalag, fonal, string
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Alumínium
  • Softgrip: Igen
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 98,70.
  • Opcionális penge: 60099,70, 160099,70, 60095,70, 99,70, 199,70
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Horgos penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt