Kapcsolószekrény-kulcs 1

Cikkszám: 623600 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 331 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 76 mm
Profil 4-szög dugókulcs; 3-szög dugókulcs; Duplatollú kulcs; 6-szög dugókulcs; Csavarhúzó Phillips-hez; Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Kapcsolószekrény kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623600 1
EAN / GTIN 4003773041658
Gyártó száma 00 11 03

Leírás

Kivitel:

Keresztkulcs présöntött cinkből műanyag adapterrel és kétoldalas bittel (Phillips és hornyos csavarhoz).

Felhasználás:

Kapcsolószekrényekhez, szelepekhez és hálózati kapcsolótáblákhoz.

Alkalmazható:

Négyélű 5; 6; 8 mm,
Háromélű 7; 9 mm,
Dupla toll ⌀ 3–5 mm,
Kereszthornyú PH2,
Lapos 1,0×7 mm.