• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Csuklós dugókulcs 11 mm

Cikkszám: 622800 11
Kedvezmény
33,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 11 mm
Kulcs hossza 400 mm
Csúszó hajtószár hossza 160 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 622800 11
EAN / GTIN 8014230038551
Gyártó száma 009520011

Leírás

Kivitel:

Elcsúsztatható T-hajtószár, végein kicsúszás elleni biztosítással.
Mozgatható csuklós fejjel (forgásszög 50°, munkaszög max. 90°). A fej állását a beépített rugó biztonságosan rögzíti.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz