Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt 19 mm

Cikkszám: 613333 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 19 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kulcs hossza L 180 mm
Fej vastagsága hmax 12 mm
Kulcsnyílás méret metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613333 19
EAN / GTIN 4067263080114

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; krómozott; műanyag szigeteléssel 1000 Voltig DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz