Villáskulcs DIN 895 13X17 mm

Cikkszám: 613000 13X17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 522 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 13 mm
Kulcsnyílás 2 17 mm
Szabvány DIN 895
Kulcs hossza L 165 mm
Maximális pofamagasság h 7 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613000 13X17
EAN / GTIN 4045197384522

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; villaszög 15°, erős szár.

Szabvány:

DIN 895

Alapanyag:

Speciális acél (szilárdság 1200 − 1400 N/mm2).
Fekete felület.
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
    Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz