HG 18 LTX 500 akkus hőlégfúvó

Cikkszám: 610502850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610502850
EAN / GTIN 4061792178731
Gyártó száma 610502850
L-szám L01750 555

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, vezeték nélküli, vezeték nélküli forrólevegő-fúvó az erőteljes melegítésért - an és mindenhol
  • Második fűtés, mindössze 5 másodperc alatt indítható (300°C)
  • Maximális teljesítmény a nagy légmennyiségnek és a magas hőmérsékletnek köszönhetően
  • Két hőmérsékleti szint, munka közben könnyen átkapcsolható
  • Fényes LED-fénnyel a sötétebb helyeken történő munkavégzéshez
  • Nagyfokú munkavédelem a vékony, gumírozott fogantyúfelületnek és a biztonságos parkolási lehetőségnek köszönhetően
  • Kapcsolható fúvókák festékeltávolításhoz, formázáshoz, zsugorításhoz, hegesztéshez és sok máshoz (tartozékok)
  • Hosszú, több mint 20 perces üzemidő a LiHD akkumulátorcsomaggal (8,0 Ah)
  • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék számos 18V-os akkucsomaggal és töltővel kombinálható a CAS márkákból: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Reflektorfúvóka, redukáló fúvóka (9 mm), akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • A léghőmérsékleti lépések száma: 2
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Súly akkumulátorral: 1.2 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 0.7 kg
  • Levegőmennyiség: 200 / 160 l/min
  • A levegő hőmérséklete: 300 / 500 °C
  • Hangnyomásszint: 70 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok