Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Kézikocsi kültéri használatra. Acélcsőből hegesztett, tűzihorganyzott. Rakodófelület alumínium ötvöslemezből. 180/250 mm magas kapaszkodó erős csőkorlátokkal. Csavarozható vonórúd biztonsági fogantyúval és bőrbarát, puha markolatú borítással. Nagyméretű kerekek horganyzott acéllemez felnikkel, defektbiztos poliuretán gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyakkal. Csavaros kerékrögzítés a könnyű kerékcseréhez.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 200
Használható felület hossza (mm): 795
Munkafelület szélessége (mm): 445
Teljes hossz (mm): 1475
Teljes szélesség (mm): 682
Teljes magasság (mm): 736
Gumiabroncsok: PU szilárd
Kerékméret (mm): 260 x 85