Villáskulcs, col 7

Cikkszám: 610120 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcsnyílás 1 7/16 coll
Kulcsnyílás 2 1/2 coll
Kulcs hossza L 170 mm
Maximális pofaszélesség b1 26 mm
Maximális pofaszélesség b2 30 mm
Maximális pofamagasság h 5,3 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Kulcsnyílás méret Colos
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610120 7
EAN / GTIN 4018754019755
Gyártó száma 40432832

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz