Kivitel:
összeszerelés nélkül
Leírás:
Könnyű és nagyon praktikus kézi kocsi. Acélcsőből hegesztett, tűzihorganyzott. Kültéri használatra alkalmas. A kormánykar becsavarható. A rakodófelület vízálló rétegelt lemezből készült. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal. Kerékagyak görgőscsapágyakkal. Szétszerelt szállítás, egyszerű önszerelés.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 200
Hasznos terület hossza (mm): 690
Hasznos szélesség (mm): 356
Teljes hossz (mm): 1381
Teljes szélesség (mm): 596
Teljes magasság (mm): 777
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85