HGE 23-650 LCD Hőlégfúvó

Cikkszám: 603065500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 603065500
EAN / GTIN 4061792186095
Gyártó száma 603065500
L-szám L01750 385

Leírás

Leírás:

  • Precíz forrólevegő-fúvó LCD kijelzővel a hőmérséklet és a levegőmennyiség pontos beállításához a különböző anyagokhoz és alkalmazásokhoz
  • A beállítások programozhatók, hogy a gyakran ismétlődő munkákhoz fel lehessen hívni őket
  • Magas minőségű kerámiafűtés, erős motor és optimális egységhűtés a hosszú élettartam érdekében
  • Széles körű alkalmazási lehetőségek: Festékeltávolítás, formázás, zsugorítás, hegesztés és még sok más
  • LCD hőmérséklet-kijelző az anyagspecifikus munkához
  • Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak és a csúszásmentes softgrip felülettel ellátott fogantyúnak köszönhetően
  • Biztonságos álló munkavégzés a nagy csúszásmentes talpnak köszönhetően

    Szállítási terjedelem
  • Széles sugárfúvóka (50 mm), reflektorfúvóka, redukáló fúvóka (9 mm), metaBOX 145.

Jellemző:

  • A légáramlási fokozatok száma: végtelenül
  • A léghőmérsékleti lépések száma: végtelenül
  • Maximális bemeneti teljesítmény: 2300 W
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 0.7 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Levegőmennyiség: 150 / 500 l/min
  • A levegő hőmérséklete: 80 - 650 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok