SSW 18 LTX 400 BL akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: 602205800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602205800
EAN / GTIN 4007430334121
Gyártó száma 602205800
L-szám L01750 16

Leírás

Leírás:

  • Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz minden alkalmazásban
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Nagy nyomaték különösen praktikus kialakítással kombinálva
  • Kis fordulatszámú munka nagyon nagy nyomatékkal
  • Tizenkét sebesség/nyomaték beállítás az alkalmazások széles köréhez
  • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
  • Robusztus, öntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Praktikus övhoroggal, jobbra vagy balra rögzíthető
  • LiHD akkumulátorcsomag a végső teljesítményért, a rendkívül hosszú üzemidőért és élettartamért
  • MetaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással
  • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Övhorog, 2 LiHD akkumulátorcsomag (18 V/4,0 Ah), töltő ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 4 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Sebesség/nyomatékfokozatok: 12
  • Súly akkumulátorral: 1.9 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.3 kg
  • Max. Nyomaték: 400 Nm
  • Max. Terheletlen fordulatszám: 0 - 2150 /min
  • Max. Lazító nyomaték: 620 Nm
  • Max. ütések száma: 4250 /min
  • Max. csavar mérete: M20
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 100 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 111 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 12 m/s²
  • Szerszámtartó: Külső négyszög 1/2 ″ (12,70 mm)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok