RM 36-18 LTX BL 36 akkus fűnyírógép

Cikkszám: 601716650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601716650
EAN / GTIN 4061792218208
Gyártó száma 601716650
L-szám L01750 52

Leírás

Leírás:

  • Kompakt, manőverezhető akkus fűnyíró akár 350 m²-es gyepfelületek szegélyközeli nyírására és mulcsozására
  • A nyesedék a rugalmas gyűjtőzsákba gyűjthető vagy azonnal mulcsozható, hogy a gyepen maradjon
  • Teljesítményes kefe nélküli motor a nagy vágási teljesítményért és az akkumulátor töltésenkénti hosszú üzemidőért
  • Központi, könnyen kezelhető vágási magasságállítás 5 fokozatban
  • Segélyközeli nyírás, tiszta vágás a kiváló minőségű sarlóskésnek és a beépített gyepfésűnek köszönhetően
  • Ergonomikus munkavégzés a gumírozott fogási felülettel ellátott, állítható magasságú tolófogantyúnak köszönhetően
  • Egyszerű manőverezés a könnyű műanyag fedélzetnek köszönhetően
  • Egyszerű szállítás és helytakarékos tárolás a hordozófogantyúknak és a kioldóval ellátott, kétszeresen összecsukható fogantyúnak köszönhetően
  • Fogózsák töltöttségi szint ablakkal
  • Környezetbarát és csendes az akkus működésnek köszönhetően, Ezért zajérzékeny helyeken is használható
  • 100%-os kompatibilitás a 18 voltos kategóriával: Erőteljes 36 voltos működés két 18 voltos Metabo akkucsomaggal
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18 V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Fogó zsák, sarlós penge, mulcsozó ék, biztonsági kulcs, 2 Li-Power akkumulátorcsomag (18 V/5,2 Ah), 2 töltő ASC 55 ″AIR COOLED″.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 5.2 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power
  • Felvevő zsák térfogata: 45 l
  • Súly akkumulátorral: 14 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 12.6 kg
  • Üresjárati idő: 0.55 m/s²
  • Sebesség üresjáratban: 4000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.86 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 75 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 90 dB(A)
  • Vágási szélesség: 36 cm
  • Vágási magasság: 20 - 70 mm
  • Vágási magassági lépések: 5

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok