BP 500 Sűrített levegős fúvópisztoly

Cikkszám: 601582000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601582000
EAN / GTIN 4007430246271
Gyártó száma 601582000
L-szám L01750 15

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus, hidegszigetelő és könnyű, ütésálló műanyagból készült ház
  • Szabályozható levegőmennyiség az alkalmazásorientált munkavégzéshez
  • Fogantyú és könnyű a könnyű munkavégzéshez még a nehezen hozzáférhető helyeken is

    Szállítási terjedelem
  • EURO dugós bimbó 1/4″, hosszabbító 500 mm.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 3 - 8 bar
  • Tömeg: 0.16 kg
  • Levegőszükséglet: 130 - 350 l/min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok