Csillag-villáskulcskészlet

Cikkszám: 600NA/10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600NA/10
EAN / GTIN 4000896023608
Gyártó száma 600NA/10
L-szám L60140 1972
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszú, vékony kialakítás
  • Vékony fejek
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Gyűrűs csavarkulcs, 15°-os szögben
  • Amerikai méretek
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 1/4- 1
  • Nettó tömeg (kg): 1,38 kg.
  • Eszközök száma: 10

Tartalom:

  • 600NA-1/4
  • 600NA-5/16
  • 600NA-3/8
  • 600NA-7/16
  • 600NA-1/2
  • 600NA-9/16
  • 600NA-5/8
  • 600NA-3/4
  • 600NA-7/8
  • 600NA-1