Borkarbid köszörűkorong lehúzó (tartó nélkül)

Cikkszám: 599450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 75 mm
Szélesség 12 mm
Magasság 6 mm
Max. köszörűkorong ⌀-höz 300 mm
Köszörűkorong keménységi fok M (közepes)
Termék fajtája Lehúzókő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 599450
EAN / GTIN 2050001034359

Leírás

Kivitel:

Lehúzókő tiszta szinter-borkarbidból (kötőanyag nélkül), a gyémántok után a legkeményebb anyagból.

Felhasználás:

Köszörűkorongok gazdaságos lehúzásához, élezéséhez és profilírozásához. Lehúzás csak az élekkel, sohasem a teljes felülettel!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek