Köszörűkorong lehúzókő

Cikkszám: 599400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
302 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Hossz 200 mm
Szélesség 50 mm
Magasság 25 mm
Termék fajtája Lehúzókő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 599400
EAN / GTIN 9003170293822
Gyártó száma 29382

Leírás

Kivitel:

Négyszögletű, durvaszemcsés blokk (SiC24).

Felhasználás:

Köszörűkorongokhoz, de acél, gránit, márvány és műkő durva köszörüléséhez is.