Precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm) A60

Cikkszám: 591735 A60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Síkköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Alak: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Síkköszörülés
Csiszolóanyag Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Specifikáció SD83A60II7PVK8F
Specifikáció 454A60J10V3
Alak 1
Tárcsa ⌀ D 400 mm
Tárcsaszélesség T 50 mm
Furat ⌀ H 127 mm
Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 591735 A60
EAN / GTIN 9003176643973
Gyártó száma 664397

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.
  • Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.
  • Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.

Nagy teljesítményű termékvonal szinterkorunddal a hosszabb élettartam, könnyebb vágás és hűvösebb csiszolás érdekében. Különösen jól használható 60 HRC keménységű erősen ötvözött acélokhoz, edzett acélokhoz, INOX-hoz és HSS-hez. A rákövetkező minőség fokozatot a szuperabrazív VIB-STAR CBN köszörűkorongok jelentik.

Specifikáció:

SD83A60II7PVK8F
454A60J10V3.

Figyelem:

Palástköszörüléshez is alkalmas.
Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.