Dekopírfűrészlap készlet T108BHM-E

Cikkszám: 588525 T108BHM-E
Ár beállítása 3 Darab (9,28 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Szálerősítéses műanyagok
  • Lapvastagság (műanyagok): 2-20
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga Keményfém
Fogosztás 2,2 mm
Lap hossza 92 mm
Megnevezés T108BHM
Felhasználás _T108BHM
Anyaghoz optimalizálva Szálerősítéses műanyagok
Lapvastagság (műanyagok) 2-20 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom
Lapok száma 3
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588525 T108BHM-E
EAN / GTIN 4059952537894
Gyártó száma 2608900565

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlap optimalizált foggeometriával tiszta vágásokhoz műanyagokban. Egybütykös szárú befogó.
Keményfém fogasléc, maximális élettartam kemény és abrazív anyagokban, pl. szálerősítéses műanyagokban (CFK, GFK).

Tartalom:

3 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz