Univerzális fűrész „PUK Vario“ univerzális lappal (310) Ergonomikus markolat

Cikkszám: 581230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
  • Lap hossza: 150

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 260 mm
Lap hossza 150 mm
Állítható markolat pozíció nem
Felszerelt fűrészlap Univerzális fűrésztárcsa
Termék fajtája Kengyeles fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581230
EAN / GTIN 4010124150129
Gyártó száma 150250

Leírás

Kivitel:

Kicsi és kézre álló, jó vágási teljesítmény.
Fix, ergonomikus markolattal. Erős keret a nagy fűrészlap feszesség érdekében.
Kisméretű és kézre álló fűrészkeret, jó vágási teljesítmény.
A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Tartalom:

Univerzális fűrészlap fémhez, aluhoz, fához és műanyaghoz. Lap hossza 150 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek