Kézi drótkefe, extra hosszú Sárgaréz huzal, hullámos, 0,35 mm 4

Cikkszám: 575420 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Sárgaréz huzal
Alaptest szélessége 22 mm
Teljes hossz L 450 mm
Sörte vastagsága 0,35 mm
Munkahossz L3 77 mm
Keferész hossza H1 10 mm
Drótsorok száma 4
Nyél Műanyag
Élelmiszeripari engedély nem
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575420 4
EAN / GTIN 4017359118474
Gyártó száma 182811

Leírás

Kivitel:

Kézi kefe extra hosszú műanyag nyéllel. Keferész hossza 77mm, keferész magassága 10 mm, teljes hossz 450 mm.