{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 100 mm | |
Szemcsézet | 80 | |
Finomsági fok | durva | |
Sörte vastagsága | 1,2 mm | |
Keferész szélessége L1 | 20 mm | |
Munkahossz L3 | 22 mm | |
Furat ⌀ d1 | 22, horonnyal mm | |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbiddal (SiC) telítve | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Ajánlott fordulatszám | 2 400 min-1 - 2 800 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 4 500 min-1 | |
Előtolás | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Fogásvétel | 0,3 (finom) – 1,0 (durva) mm | |
Meghajtó gép | CNC megmunkáló központok; robotok | |
Befogó | Marófej befogó | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 575062 80 | |
EAN / GTIN | 4045197977793 |