Tárcsakefe, szilícium-karbid (SiC) 120

Cikkszám: 575006 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcsézet 120
Kefe ⌀ D1 50 mm
Tárcsa ⌀ D2 45 mm
Csiszolóanyag Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Finomsági fok közepes
Sörte vastagsága 0,6 mm
Munkafelület ⌀ 50 mm
Furat ⌀ d1 16, horonnyal mm
Keferész hossza H1 30 mm
Ajánlott fordulatszám 1 500 min-1 - 2 500 min-1
Maximális fordulatszám 4 500 min-1
Előtolás 800 mm/min - 3 000 mm/min
Fogásvétel 0,3 (finom) – 1,5 (durva) mm
Termék fajtája Tárcsakefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575006 120
EAN / GTIN 4045197977700

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nylon sörték nagyon magas szilícium karbid szemcsehányaddal univerzális felhasználáshoz.
Kúpos alakú sörték, nehezen hozzáférhető helyekhez. Nagyobb rugalmasság.
Hosszanti horonnyal a marófej befogókban (DIN 6357) és kombinált marótüske befogókban (DIN 6358) való befogáshoz.
Tárcsakefék nagyon sűrű csiszoló sörte bevonattal (teljes bevonat) fixen a műanyag tárcsába öntve. Nagyon alaktartó az egymást kölcsönösen többszörösen megtámasztó sörtéknek köszönhetően. Nagyon hosszú élettartamú.

Előny:

  • Munkadarabok utólagos megmunkálása közvetlenül a forgácsolási folyamatot követően.
  • Ismételhető eredmények a folyamatosan szabaddá váló csiszolószemcséknek köszönhetően.
  • Folyamatbiztos a nagy alakstabilitásnak és pontosságnak köszönhetően.
  • Gyors és biztonságos szerelés további tartozékok nélkül.
  • Nagyon nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

CNC megmunkáló központokon és robotokon való használathoz, elsősorban nedves csiszoláshoz hűtő-kenőanyaggal. Sík alkatrész megmunkálása: Precíz sorjázás, éllekerekítés, finommegmunkálás a marás után, pl. tömítő és érintkező felületek felületi finiselése.

Figyelem:

Speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek