Kisméretű kefekorong Nylon 0,15 mm 22X2 mm

Cikkszám: 574938 22X2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,40 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,18 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Jellemző felhasználás Tisztítás
Kefe ⌀ D1 22 mm
Kefeszélesség 2 mm
Sörte vastagsága 0,15 mm
Keferész hossza H1 6 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Maximális fordulatszám 10 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574938 22X2
EAN / GTIN 4017359490303
Gyártó száma 410033

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.