Kisméretű fazékkefe Acélhuzal 0,10 mm 18 mm

Cikkszám: 574920 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Jellemző felhasználás Tisztítás, sorjázás
Kefe ⌀ D1 18 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Keferész hossza H1 6 mm
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574920 18
EAN / GTIN 4017359289228
Gyártó száma 430223

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 3 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkadarabok, kis felületek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.