Felületkefe Sárgaréz huzal 0,20 mm. 50 mm

Cikkszám: 574770 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
425 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sörte vastagsága 0,2 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Maximális fordulatszám 10 500 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574770 50
EAN / GTIN 4017359005637
Gyártó száma 435542

Leírás

Kivitel:

Felületkefék, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Egyenes csiszolókon, hajlékony tengelyeken vagy telepített gépeken. Kis és közepes felületek tisztításához és sorjázásához.