Csőkefe INOX huzal, 0,20 mm 25 mm

Cikkszám: 574488 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 25 mm
Szár ⌀ Ds 3,8 mm
Sörte vastagsága 0,2 mm
Munkahossz L3 25 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574488 25
EAN / GTIN 4017359233634
Gyártó száma 56554250

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és szimpla kefespirállal.
Finom huzal minőség, teljes hossz 90 mm, keferész hossza 25 mm.

Felhasználás:

A huzal végéig teljesen borítva, ideális zsákfuratokhoz.