Csőkefe Acélhuzal 0,12 mm 32 mm

Cikkszám: 574480 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
612 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 32 mm
Szár ⌀ Ds 3,8 mm
Sörte vastagsága 0,12 mm
Munkahossz L3 25 mm
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574480 32
EAN / GTIN 4017359290972
Gyártó száma 56532320

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és szimpla kefespirállal.
Finom huzal minőség, teljes hossz 90 mm, keferész hossza 25 mm.

Felhasználás:

A huzal végéig teljesen borítva, ideális zsákfuratokhoz.