Fazékkefe Acélhuzal 0,35 mm 65XM14 mm

Cikkszám: 572050 65XM14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
530 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 65 mm
Menet M M14
Sörte vastagsága 0,35 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Biztonsági kitámasztó gyűrű nem
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 572050 65XM14
EAN / GTIN 4067263906933

Leírás

Kivitel:

Sima huzal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Kifejezetten sarokcsiszolókon való felhasználáshoz.
M14 belső menettel.