Keskeny kefekorong egyenes, INOX huzal 0,50 mm 125X22 mm

Cikkszám: 571410 125X22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 125 mm
Furat ⌀ d1 22 mm
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész szélessége L1 6 mm
Keferész hossza H1 26 mm
Sodratok száma 40
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 571410 125X22
EAN / GTIN 4017359154229
Gyártó száma 47380140

Leírás

Kivitel:

Sima INOX huzal 0,50 mm, keskeny alakú, sodrott és fixen az acéltestbe sajtolt. Hosszú élettartamú és nyugodt járású.

Felhasználás:

Speciálisan U és V hegesztési varrat megmunkálásához, melyeket gyakran alkalmaznak csövek összekötésénél.