Kefekorong Acélhuzal 0,25 mm 80X18 mm

Cikkszám: 570330 80X18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Furat ⌀ d1 6 mm
Sörte vastagsága 0,25 mm
Keferész hossza H1 27 mm
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 570330 80X18
EAN / GTIN 4017359001301
Gyártó száma 31070206

Leírás

Kivitel:

Sárgarézzel bevont, hullámos acélhuzal nagy szakítószilárdsággal erősen tapadó forgácsokhoz.

Felhasználás:

Kör- és szalagfűrész gépeken a forgácshornyok tisztításához és élrátét képződés megakadályozásához.