Csiszolótárcsa CC-GRIND-SOLID SG-acél 125 mm

Cikkszám: 566360 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
293 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Ajánlott fogásszög: 5-15

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva Acél
Ajánlott fogásszög 5-15 fok
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 12 200 min-1
Rétegek száma 1
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566360 125
EAN / GTIN 4007220237076
Gyártó száma 4007220887073

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Agresszív csiszolótárcsa integrált üvegszálas tányérral és szabadalmaztatott befogó- és hűtőrendszerrel.
Lapos munkaszög anélkül, hogy a felfogó anya károsítaná munkadarabot. Az 566365 sz. adapterrel használható.
Nagyon nagy leválasztási teljesítményhez minden acél alapanyagon.

Felhasználás:

Kemény és érdes csiszolásokhoz felületeken és széleken történő felhasználáshoz.
A nagyoló csiszolótárcsák gazdaságos alternatívája lényegesen kisebb hő-, zaj-, por- és rezgésterheléssel.
Ügyeljen a lapos munkaszögre és a nagyteljesítményű meghajtásra (>1200 W).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek