Legyezős csiszolótárcsa POLIFFAN-STRONG (ZA) acélhoz 40

Cikkszám: 566322 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,36 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása kúpos
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566322 40
EAN / GTIN 4007220777886
Gyártó száma 67788025

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Igényes megmunkálásához való legyezős csiszolótárcsák.
Nagy bevonatvastagságú szabadalmaztatott felépítés nagy leválasztási teljesítményhez és hosszú élettartamhoz.