Legyezős csiszolótárcsa SLTflex (CER), M14 befogó 40

Cikkszám: 566312 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,61 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,51 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: <0,1
  • Alak leírása: Ferde, lamella túlnyúlása
  • Menet: M14
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SLTflex
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 40
Vas-, kén- és klórtartalom <0,1 %
Alak leírása Ferde, lamella túlnyúlása
Tárcsa ⌀ 115 mm
Menet M14
Anyaghoz optimalizálva INOX
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566312 40
EAN / GTIN 4027497550579
Gyártó száma A272711504070

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A (szabadalmaztatott) sarló alakú lamellák radiálisan kapcsolódnak az üvegszál erősítésű műanyag maghoz. A tányér nélküli szerkezet következtében rendkívül nagy lamella túlnyúlás érhető el. Nagyon nagy bevonatvastagságú. M14 menetes befogó, nincs szükség felfogó anyára.
Kerámia szemcse (CER) nagy csiszolóteljesítményű fedőkötéssel kemény felhasználáshoz.

Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához, kontúrcsiszoláshoz és sarokvarratok csiszolásához. A hosszú lamella túlnyúlás lágy csiszolást tesz lehetővé.