Leírás:
Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 1 ″, tizedes ekvivalens 1 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 2 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Sarokletörés szélessége (CHW): 0,024”
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Vágási átmérő tolerancia: E8
- Tizedesjegy-egyenérték: 1”
- Maximális vágási mélység (APMX): 2”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Fuvola Helix szög (FHA): 45 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,004 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
- Teljes hossz (OAL): 5”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek