Csiszolóvlies lap 1000

Cikkszám: 555995 1000
(59,71 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,09 € / Darab
    (59,71 € / 1 Square metre)
  • 10 Darab -től/tól
    1,74 € / Darab
    (49,71 € / 1 Square metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 600 - 1 000
Finomsági fok nagyon finom
Vlies szerkezet 1 000
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Szélesség 158 mm
Hossz 224 mm
Kivitel S Ultra Fine
Festék szürke
Termék fajtája Csiszolóvlies lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 555995 1000
EAN / GTIN 4062406300852

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.
Nagy teljesítményű vlies rendkívül sűrű szemcseeloszlással mélyen a szálas anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet agresszív csiszolást és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még egyenletesebb csiszolási képet eredményez.

Előny:

  • Igazodik a munkadarab alakjához.
  • A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.
  • Egyenletes a csiszolt felület.
  • Szárazon és nedvesen is használható.
  • Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón.
Finom / nagyon finom: érzékeny felületek tisztításához, fémeken kisebb karcolások kijavításához. Alkalmas finom / nagyon finom vonalas mattításhoz is acélokon, színes- és könnyűfémeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek