Sisal rongykorong készlet, 3 darabos, impregnálással előpolírozáshoz 100 mm

Cikkszám: 555725 100
Ár beállítása 3 Darab (12,99 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyűrű ⌀ 100 mm
Gyűrűszélesség 20 mm
Furat ⌀ 20 mm
Szűkítő gyűrű ⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Termék fajtája Rongykorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 555725 100
EAN / GTIN 4013349607300
Gyártó száma L045681250

Leírás

Kivitel:

Redős rongykorongok fém magra (befogó) tekerve; a készlet 3-3 korongot tartalmaz.
A Sisal pamut rongykorongok impregnálása nagyobb hatásfokot, jobb stabilitást, hosszabb élettartamot és a paszta jobb tapadását teszik lehetővé.
Unipol® Rongykorong fém magra (befogó) tekerve.

Felhasználás:

A redős rongykorongok tetszőleges számban és szélességben foghatók be. Polírozó pasztával való felhasználáshoz. Fémek előpolírozásától kezdve egészen a tükörfényes polírozásáig (kerületi sebesség kb. 25 − 30 m/s).
Sisal pamut rongykorongok, elsősorban előpolírozáshoz (INOX, acél) és könnyű- és színesfémek mattírozásához.

Figyelem:

Felfogó tüskéket rongykorongokhoz lásd 555785 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek