Lamellás csiszoló Vlies / vászon 80X50 mm

Cikkszám: 554910 80X50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,04 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 481 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 100 / 80
Finomsági fok durva
Fej ⌀ 80 mm
Fejszélesség 50 mm
Szár ⌀ 6 mm
Ajánlott fordulatszám 4 000 min-1
Maximális fordulatszám 7 000 min-1
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554910 80X50
EAN / GTIN 4045197241108

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül. Csiszolóvászonnal kombinálva a vlies hatékonyabban csiszol. Szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattirozásához.
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
    Fej ⌀×fej szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz