Lamellás csiszoló (A) 3/30X5 mm

Cikkszám: 554200 3/30X5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,83 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,36 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 058 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 80
Fej ⌀ 30 mm
Fejszélesség 5 mm
Szár ⌀ 3 mm
Ajánlott fordulatszám 16 000 min-1
Maximális fordulatszám 18 000 min-1
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554200 3/30X5
EAN / GTIN 4045197679734

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Legyezőszerű lamella-elrendezés a szerszám tengelye körül.
Csiszolólamellák normál korund szemcsével (A) szórva.

Felhasználás:

Elsősorban nagyobb rádiuszok finomcsiszolási és polírozási munkálataihoz a szerszám- és formagyártásban, a tartály- és készülékgyártásban. A csiszolólamellák a munkadarab körvonalához igazodnak.
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
    Fej ⌀×fej szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz