Turbómaró INOX fogazás − durva A1225

Cikkszám: 547200 A1225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fogazás rövid jelölése INOX
Fogazás finomsági foka durva
Szerszámanyag HM
Alak A1225
Alak leírása Henger
Fej ⌀ 12 mm
Fejhossz 25 mm
Teljes hossz 65 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 547200 A1225
EAN / GTIN 4007220900505
Gyártó száma 4007220900505

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár ⌀ 6mm.

Felhasználás:

Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz