MARTOR Kés SECUMAX SOS-CUTTER 537 , 1 az SB-kártyán

Cikkszám: 537.00
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 537.00
EAN / GTIN 4002632005374
Gyártó száma 537.00
L-szám L60170 371

Leírás

Leírás:

Vészhelyzet esetén.
A biztonsági övek létfontosságúak. egy baleset után azonban akadállyá válhatnak, ha a sérültet gyorsan kell menteni. A SECUMAX SOS-CUTTER első osztályú szolgáltatásokat nyújt. Segítségével megbízhatóan elvághat minden biztonsági övet – legyen Ön orvos, mentős vagy a baleset szemtanúja. Ezen felül a biztonsági kés ruhaneműkhöz is megfelelő, segítségével baleset esetén ezeket is el lehet távolítani.
  • Alapanyag:
    Műanyag
  • Praktikus forma
    a SECUMAX SOS-VÁGÓVAL különösen „húzással” dolgozhat, ha ujját a nyíláson keresztül helyezi be. A nyomáson történő vágást a lapos kialakítás és a lekerekített élek támogatják.

  • A SECUMAX SOS-CUTTER ugyanolyan mértékben tartozik a járműbe, mint az elsősegély-készlet. Annak érdekében, hogy a biztonsági kés vészhelyzet esetén elérhető legyen, a rögzítéshez egy füllel van felszerelve.
  • Tökéletes hely
    az biztonsági kés-t a beépített tépőzáras szíjjal is csatlakoztathatja. Például a műszerfalon. Ez azt jelenti, hogy mindig gyorsan elérhető – anélkül, hogy „repülne” a járműben.
  • Fő vágási anyagok:
    tépőzár

    nemez
    biztonsági öv

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 3, 1 mm
  • Fő vágóanyagok: Biztonsági öv, nem szőtt szövet, nemez, textil
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Penge vastagsága (eldobható kés): 0, 30
  • Penge vastagsága (eldobható kés) (egység): Mm
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Nem
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): Nem