Precíziós hornyoló reszelő, közepes Hossz 180 mm 763

Cikkszám: 528300 763
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Finomsági fok közepes
Svájci vágat 2
A német vágatnak felel meg 2
Vágatszám 25 cm
Keresztmetszet 9,2×3,6 mm
Teljes hossz 180 mm
Termék fajtája Precíziós hornyoló reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 528300 763
EAN / GTIN 613548076866
Gyártó száma LR12763-2

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós hornyoló reszelők nyers darabjait speciális acélból kovácsolták, köszörülték és célgépekkel rendkívül pontos, egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látták el 65 − 66 HRC keménységben. Az egészen a csúcs legvégéig tisztán kialakított vágat biztosítja a hornyoló reszelők minőségét. Ezeket a precíziós hornyoló reszelőket nagy alakpontosság és rendkívül hosszú élettartam mellett kimagasló reszelési teljesítmény jellemzi.
Hegyes végű.

Felhasználás:

Pontos és nagyon érzékeny munkához még nagyon kemény anyagoknál is, pl. a forma- és szerszámgyártásban.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz