VALTITAN precíziós tűreszelők 6 darabos készlet 180/2

Cikkszám: 527660 180/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Svájci vágat 2
Teljes hossz 180 mm
Termék fajtája Precíziós tűreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 527660 180/2
EAN / GTIN 613548045794
Gyártó száma LAV2495-2

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű tűreszelő rendkívül jó kopásállósággal. Felületkeménység 1200 HV. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal, így enyhe kocogtatással (fán), könnyen kitisztíthatók.

Szabvány:

SH = Svájci vágat; DH = Német vágat.

Tartalom:

Műanyag tasak. 1 − 1 db lapos-párhuzamos, félkerek, kerek, négyélű, háromélű és barett reszelő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek