Precíziós tűreszelő Teljes hossz 180 mm 5

Cikkszám: 527150 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Svájci vágat 00
A német vágatnak felel meg 1
Alak leírása négyélű
Reszelőfelület 4
Keresztmetszet 2,6×2,6 mm
Teljes hossz 180 mm
Termék fajtája Precíziós tűreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 527150 5
EAN / GTIN 613548048030
Gyártó száma LA2408-180-00

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. Vágathossz = 1/2 reszelőhossz. Precíziós reszelőkhöz való speciális acélból készült nagy kopásállósággal (65-66 HRC). Pontosan igazodó alakok, speciális vágatszögek és a különböző vágatok nagy választéka. Nagy reszelési teljesítmény. Gyorsszorítós nyelet lásd az 519700 sz. alatt.

Szabvány:

SH = Svájci vágat; DH = Német vágat.

Figyelem:

Lásd a Habilis precíziós reszelőket az 527050527070 sz. is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek