Összecsukható platform, mindkét oldalról elérhető 2x2 lépcsőfok

Cikkszám: 50094
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Járhatóság beidseitig
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50094
EAN / GTIN 4031405500945
Gyártó száma 050094
L-szám L90110 115

Leírás

Beschreibung:

  • Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Obere Trittfläche: 520 x 330 mm
  • Beidseitige, starre Verbindung
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Grundfläche Breite: 560 mm
  • Grundfläche Länge: 620 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Podesthöhe: 460 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x2 Stufen

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek